{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Användning | Höger | |
| Användning | Plansvarvning | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 5×D | |
| Skaftform | HSS | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | AH0608H SCLCR/L06; AH0810J SCLCR/L06; AH1012K SCLCR/L06; AH1216M SCLCR/L06 | |
| Passande vändskär | CC.. 0602.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 8 mm; 12 mm; 14 mm; 18 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm | |
| Spännhöjd L2 | 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm | |
| Halsbredd L4 | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
| totallängd L | 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 25 mm; 32 mm; 38 mm; 50 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
| Produktslag | Borrstång |
| Artikkelkode | 260024 | |
| EAN / GTIN | 4045197652201 | |
| Manufacturer number | 260024 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |