• Ingen pris tilgjengelig

eco-skärhållare vänster 20/12 mm GARANT

Article no.: 251103 20/12

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Eco
Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Invändig ja
ISO-kod hållare PSSNR/L 2020X12
Passande vändskär SN.. 1204..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 34 mm
totallängd L 93 mm
Underläggsplatta 259031 14
Hävarm 259015 3
Hävarmsskruv 259018 3
Fjäder 259046 1
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 251103 20/12
EAN / GTIN 4045197650733
Manufacturer number 251103 20/12
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Med invändig kylvätsketillförsel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Anmärkning:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900319886.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Eco" View all