Svarv-vändskär CNMM 120412, för grovbearbetning

Article no.: 250453 HB7020-2
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 147,64 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 122,98 / 1 st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 440 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär CNMM 120412
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7020-2
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SR
Skärdjup ap 2 mm - 10 mm
Matning f 0,4 mm/v - 1,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 140 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification & Classification

Artikkelkode 250453 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515016544
Manufacturer number 250453 HB7020-2