{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Nominell ⌀ DC | 14 mm | |
| Borrdjup för vändskärsborr upp till | 3×D | |
| Skaft | ISO 9766 | |
| Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
| Invändig | ja | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Effektiv längd L1 | 42 mm | |
| Utkragningslängd LA | 55 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Skaftlängd Ls | 50 mm | |
| ISO-kod vändskär | SOGX 040204 10-... | |
| Skruvsats förvändskär | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
| Antal skär Z | 1 | |
| Produktslag | Vändskärsborrar |
| Artikkelkode | 236615 14 | |
| EAN / GTIN | 4047109277519 | |
| Manufacturer number | U43 01400 | |
| Manufacturer/responsible person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |