TDKT 1505PDR, IC808, Typ: ST900

Article no.: 226560 ST900
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
68 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Typ ST900
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC808
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TDKT 1505PDR
Matning fz 0,25 mm
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TDKT 1505PDR IC808
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 226560 ST900
EAN / GTIN 7291075312713
Manufacturer number 5607506

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.