SYHU 0704ADN, IC330, Typ: INOX

Article no.: 222515 INOX
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
50 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie DOVEIQMILL
ISO-kod vändskär SYHU 0704ADN
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC330
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,16 mm
Antal byten/skär 8
Geometri ADN
skärtjocklek E 4,76 mm
tillverkarens beteckning IQ845 SYHU 0704ADN IC330
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 222515 INOX
EAN / GTIN 7291075311778
Manufacturer number 5607523

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
110
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.