{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| För DIN-insexskruvar | M5 | |
| Skaftform | weldon-skaft | |
| Invändig | ja | |
| Antal skär Z | 1 | |
| Antal vändskärsplattor | 1 | |
| Försänkningsdiameter D1 H13 | 10 mm | |
| Minimidiameter dmin | 5,3 mm | |
| maximal försänkningsdjup I | 10 mm | |
| totallängd L | 80 mm | |
| Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
| Passande vändskär | WOEX | |
| Vändskär nr 216780 − 216910; nr 216950 | 10-010 / 110 | |
| Skruvsats förvändskär | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
| Produktslag | Försänkare |
| Artikkelkode | 216660 M5N | |
| EAN / GTIN | 4047109191303 | |
| Manufacturer number | F10 10021 | |
| Manufacturer/responsible person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |