• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

APHT 060204 FR PKD ALU GARANT

Article no.: 215633 ALU

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APHT 060204 FR
Typ ALU
Hörnradie 0,4 mm
Sort PKD
Skärmaterial PKD
Matning fz per tand 0,1 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 215633 ALU
EAN / GTIN 4045197657374
Manufacturer number 215633 ALU
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1500
Alu (kortspånig)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

PKD-frässkär med en skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.
ap max = 2,5 mm.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all