SOMT 120508 PDER HB 7630 INOX GARANT

Article no.: 214875 INOX
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 251,81 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 209,86 / 1 st.
on request
På lager
2 452 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SOMT 120508 PDER
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,17 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 214875 INOX
EAN / GTIN 4045197550668
Manufacturer number 214875 INOX
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.