GARANT Softcut HSI-högmatningsfräs, med hål, ⌀D/antal skär Z: 52/4mm

Article no.: 214848 52/4
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
56 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀D/antal skär Z (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Antal skär Z: 4
  • Inställningsvinkel κ: 15
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 52 mm
Antal skär Z 4
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 15 grad
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 29,4 mm
största skärdjup ap max 2,8 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 80,5 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 102,3 mm
Rampningsvinkel αmax 1,25 mm
Rampningslängd L för αmax 27 mm
Passande vändskär SO.. 1205..
Skruvsats förvändskär 219833 (T15; 3Nm)
Produktslag Planfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 214848 52/4
EAN / GTIN 4067263117247
Manufacturer number 214848 52/4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Vändskär ställs an med 15° i bärarverktyget.

Användningsdata:

Välj Fz -värde 0,8 mm.

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 3,0 med klinga nr 674252 storlek 15IP.

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "Softcut®" View all