{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | ANGX 10T308ZESR | |
| Typ | HÅRD | |
| Sort | HB9715 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Rekommenderat skärdjup ap max | 0,4 mm | |
| maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
| Programmeringsradie vid ap max | 1,6 mm | |
| Matning fz per tand | 0,5 mm | |
| Vändskärstjocklek S | 3.97 mm | |
| Antal byten/skär | 4 | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |
| Artikkelkode | 213068 HART | |
| EAN / GTIN | 4062406355463 | |
| Manufacturer number | 213068 HART | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |