{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 8 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Matningsriktning | horisontell och sned | |
| Spetsvinkel konisk försänkare | 90 grad | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | nej | |
| mått S | 5,6 mm | |
| totallängd L | 63 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
| Fasfräsning | 45 grad | |
| Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Färgring | grön | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Produktslag | Avgradare |
| Artikkelkode | 208162 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197537263 | |
| Manufacturer number | 208162 8 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |