{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 25 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
| Tandantal Z | 8 | |
| Spiralvinkel | 45 grad | |
| Matningsriktning | horisontell | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Skärlängd Lc | 75 mm | |
| totallängd L | 150 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
| Färgring | Utan | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 203610 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197964731 | |
| Manufacturer number | 203610 25 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |