{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Inox | |
| Skär-⌀ DC | 12 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | N | |
| Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
| Tandantal Z | 6 | |
| Spiralvinkel | 36 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,04×D | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HB | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | TPC | |
| Skärlängd Lc | 60 mm | |
| totallängd L | 112 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Antal spåndelare | 3 | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,047 mm | |
| Färgring | blå | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 203119 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406783808 | |
| Manufacturer number | 203119 12 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |