HM-fräs, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm

Article no.: 202285 8
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
71 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning AlCrN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 12 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 20 mm
Friställningsdiameter D1 7,8 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Skaftform HB
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 0,08 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 202285 8
EAN / GTIN 4045197931092
Manufacturer number 202285 8
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Dimensioner liknande DIN 6527.
Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.