GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubbfräs HPC, obelagd, ⌀ e8 DC: 10mm

Article no.: 202012 10
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
72 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 42 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 38 mm
Friställningsdiameter D1 9,8 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,06 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,08 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 202012 10
EAN / GTIN 4062406126285
Manufacturer number 202012 10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
250
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För grov- och slätbearbetning.
Upp till 2×D fullborrning med högsta matningshastigheter och lugn gång.
Högsta matningshastigheter möjliga vid vinkelrätt instick.
Ramper upp till 45° möjliga.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning,stora spånutrymmen.

Anmärkning:

Ett minsta avmått lika med 0,1×D bör inte underskridas med tanke på efterföljande färdigbearbetning.

Downloads & documents

From the same series "Master Alu" View all