HM-fräs, DLC, ⌀ h10 DC: 5mm

Article no.: 201046 5
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
100 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 26 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 25 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,015 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 201046 5
EAN / GTIN 4045197964793
Manufacturer number 201046 5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu
N
440
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
360
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Brett spår för obehindrad spånavgång.
Speciell geometri för aluminiumbearbetning.
Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.

Användningsdata:

Särskilt för fräsning av aluminium, håltagning och konturfräsning.