{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Försänkar-⌀ | 18 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| tapp-⌀ | 10,5 mm | |
| Skärmaterial | HSS | |
| Antal skär Z | 3 | |
| Norm | DIN 373 | |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
| För skruvstorlek | M10 | |
| för hålets kvalitetsgrad | f | |
| totallängd L | 100 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 12,5 mm | |
| Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
| Invändig | nej | |
| förborrningshål-⌀ | 10,5 mm | |
| Steghöjd L1 1. steg 1 med fas | 22 mm | |
| Skärlängd lc | 22 mm | |
| Spetsvinkel | 180 grad | |
| Produktslag | Planförsänkare |
| Artikkelkode | 156020 18X10,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197087775 | |
| Manufacturer number | 156020 18X10,5 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |