Gängsnitt 6g M1,4 GARANT

Article no.: 140300 M1,4
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
32 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT

Availability

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Toleransklass: DIN 13 6h

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M1,4
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Norm EN 22568
Toleransklass DIN 13 6h
Skärriktning Höger
stigning 0,3 mm
Utvändig ⌀ 16 mm
höjd 5 mm
Produktslag Gängsnitt

Identification & Classification

Artikkelkode 140300 M1,4
EAN / GTIN 4045197083036
Manufacturer number 140300 M1,4
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Olja
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Solid, förslitsad form. ≥ M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. Skärfas över 1 3/4 gänga.
Toleransområde 6h.