GARANT Master Form Steel maskinrullgängtapp med smörjspår HSS-E-PM IK, TiAlN, MF: 5X0,5

Article no.: 139290 5X0,5
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
28 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Unit price incl. VAT

Availability

  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M5×0,5
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 4,8 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Antal spånspår 5
Färgring Utan
Antal skär Z 5
Gängdjup 15 mm
Serie GARANT Master
Produktslag Rullgängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 139290 5X0,5
EAN / GTIN 4062406375126
Manufacturer number 139290 5X0,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
42
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
38
Stål < 900 N/mm²
P
29
Stål < 1100 N/mm²
P
20
Stål < 1400 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
25
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Master Form Steel:
Högkapacitetsrullgängtapp
av senaste generation, specialutvecklad för användning i stålmaterial.
  • Optimerad polygongeometri som ger ett reducerat vridmoment.
  • Flerskikts HIPIMS-beläggning som ger hög slitstyrka.
  • HSS-E-PM-substrat för högsta möjliga processäkerhet.
  • DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; DIN 376≥ M12).

Med invändig kylvätsketillförsel från sidan ur spåren. Möjliggör maximal användningstid vid bearbetning av genomgående hål och bottenhål.

Downloads & documents

From the same series "GARANT Master" View all