• This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Maskin- gängtapp av mässing, kort M2,5 GARANT

Article no.: 132600 M2,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Inte tillgängligt
0 styck i lager

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT

Availability

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2,5
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,45 mm
totallängd L 40 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 2,05 mm
Gäng-⌀ 2,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring vit
Antal skär Z 3
Gängdjup 7,5 mm
Produktslag Gängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 132600 M2,5
EAN / GTIN 4045197072108
Manufacturer number 132600 M2,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

GG(G)
K
10
CuZn
N
13
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med 6° spånvinkel och kort skärfas (2−3 gängor).

Användningsdata:

Som maskingängtapp eller för manuell efterskärning.