{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Nominell ⌀ DC | 19 mm | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6535 | |
| Utförande | 8×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Spetsvinkel | 135 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 161,5 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
| Invändig | ja, med 25 bar | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Semi Standard | ja | |
| Spännspårlängd Lc | 190 mm | |
| totallängd L | 243 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,39 mm/v | |
| Produktslag | Spiralborr |
| Artikkelkode | 123041 19 | |
| EAN / GTIN | 4069515031332 | |
| Manufacturer number | 123041 19 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |