HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,7mm

Article no.: 122793 4,7
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry

on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 4,7 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 180 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 29 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Borranvändning konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver snedställd borrstart
Invändig ja, med 25 bar
Pilotborr nödvändig ja, pilotborr
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 36 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122793 4,7
EAN / GTIN 4045197744760
Manufacturer number 122793 4,7
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciell skärfas för framställning av hål med 180° hålbotten. Små radialkrafter även vid centreringsborrning i ytor med lutning upp till 15°. Spånspårsgeometri för optimal spånavgång. Med fyra styrlister för stabilisering av borret i hålet.

Fördel:

180° spetsvinkel möjliggör borrning och planförsänkning i samma arbetsmoment.

Rekommendation:

Oumbärligt för processäker användning av VHM-borrar 180°:
  • Vid förborrning på plana ytor , gör ett pilothål 1 x D med pilotborr nr 122736.
  • Vid förborrning av lutande ytor upp till högst 15°: Minska matning f till 25 % av de angivna värdena . Efter förborrningen kan det normala matningsvärdet användas.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122793 + 129100HB .
Form HE: Beställs med nr 122793 + 129100HE.
180° VHM-borr för aluminiumbearbetning kan levereras på förfrågan.
Lämpar sig inte för att åstadkomma försänkningar för skruvar med cylindriskt huvud enligt DIN974-1.