• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

HM-HPC-borr typ FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 3,1 mm GARANT

Article no.: 122670 3,1
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
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h7 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Utförande: 6×D
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h7

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 3,1 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 L
Utförande 6×D
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 23,4 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 28 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i titan > 850 N/mm2 0,04 mm/v
Färgring skär
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 122670 3,1
EAN / GTIN 4045197056221
Manufacturer number 122670 3,1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
260
Alu (kortspånig)
N
240
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
85
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra stabil tack vare större kärntjocklek, specialprofil. Utspetsning special.
Hög rundhetsnoggrannhet och användningstid.
Hög borrhålskvalitet.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122675.
Form HE: Beställs med nr 122670 + 129100HE.