{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Pro Inox | |
| Nominell ⌀ DC | 15,8 mm | |
| Beläggning | AlTiN | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | DIN 6537 K | |
| Utförande | 4×D | |
| Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Spetsvinkel | 140 grad | |
| Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,3 mm | |
| Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
| Invändig | nej | |
| Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
| totallängd L | 115 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
| Färgring | blå | |
| Produktslag | Spiralborrar |
| Artikkelkode | 122392 15,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263010425 | |
| Manufacturer number | 122392 15,8 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |