Sats spiralborrar HSS-Co8 nr 114550 som påfyllningssats, TiAlN, Typ: 1-13KB

Article no.: 115375 1-13KB
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borrområde 1 mm - 13 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 338
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Spiralvinkel 35 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 29
Kärnhåls-⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 115375 1-13KB
EAN / GTIN 4062406098155
Manufacturer number 115375 1-13KB
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
För extremt hög värmebeständighet, mycket robust tack vare stabil kärna.
Med urspetsning form C