This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Spiralborr HSS N 2,9 mm GARANT

Article no.: 114050 2,9

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 2,9 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 28,7 mm
Spännspårlängd Lc 33 mm
totallängd L 61 mm
Skaftdiameter Ds 2,9 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 114050 2,9
EAN / GTIN 4045197011077
Manufacturer number 114050 2,9
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Spiralvinkel, kärna och kärnkona normala. Profilslipat; spiralborr med rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Med blank yta. Borr för produktionen.

Anmärkning:

Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.