{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Handskegenskap | latexfritt; DMF-fri | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Kemikaliebeständighet | KPT | |
| Material | Nitril | |
| Skyddsklass | Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374; Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374 | |
| Hållarmaterial | Nitril | |
| Beläggningsvariant | Ingen beläggning | |
| Tjocklek | 0,07 mm | |
| Längd | 240 mm | |
| Innehåll | 100 | |
| vikt | 3,8 g | |
| Färg | svart | |
| Tillämpningsområde | Precision | |
| Handskstorlek | 7 | |
| AQL | 1,5 | |
| Användningsdata | Engångs | |
| Skyddskategori | Kategori III | |
| Handskslag | Engångshandske | |
| Produktslag | Engångshandske |
| Artikkelkode | 094785 7 | |
| EAN / GTIN | 4045197974808 | |
| Manufacturer number | 094785 7 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |