Lågsko marinblå CP 4300 ESD, S3 XB, EU-skostorlek: 40

Article no.: 092483 40
Price per 1 par
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

EU-skostorlek Unit price incl. VAT

Availability

  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CP
Kön Unisex
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Egenskap Vario®-dämpning
EU-skostorlek 40
Färg marinblå
Produktslag Skyddshalvsko

Identification & Classification

Artikkelkode 092483 40
EAN / GTIN 4044348628898
Manufacturer number CP 4300 SF XB 40
Manufacturer/responsible person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beskrivelse

Utförande:

Modern skyddssko i Competition-serien med VARIO Multiflex®-teknik för extra hög bärkomfort.
  • Ovanmaterial av sömlös textil med högfrekvensprägling.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Gångsula TPU Competition ESD, svart.
  • Komfort-inläggssula ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

CP 4300 SF med genomtrampningsskydd.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Innehåller dämpningselementet rött och grönt