This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Varselmidjejacka Plaline, gul/zink, Konfektionsstorlek DE: 48

Article no.: 091771 48
  • Tygsammansättning: 75 % polyester; 25% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 290
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Norm: EN ISO 20471

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Plaline
Kön Herr
Tygsammansättning 75 % polyester; 25% bomull
Materialvikt / vävtäthet 290 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100; UV-standard 801
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg gul/zink
Konfektionsstorlek DE 48
Norm EN ISO 20471
Produktslag Varseljacka

Identification & Classification

Artikkelkode 091771 48
EAN / GTIN 4030913941684
Manufacturer number 5601048
Manufacturer/responsible person PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Beskrivelse

Utförande:

Varselmidjejacka av blandväv. Uppfyller UV-standard 801.
  • Två utanpåliggande sidofickor med lock och tryckknappar.
  • Bröstfickor med lock och kardborrlås.
  • Justerbara manschetter med tryckknapp.
  • Midjebredd inställbar med kardborrband.
  • Ventilationsöppning på ryggen.

Norm:

Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 2

Anmärkning:

Se storlekstabellen för mer information om storlek.