{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Kön | Unisex | |
| Tygsammansättning | 60% modakryl; 39% bomull; 1 % specialfiber | |
| Materialvikt / vävtäthet | 210 g/m2 | |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
| Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
| Färg | marinblå/gul | |
| Unisex-storlek | S | |
| Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
| Produktslag | Varsel-polotröja |
| Artikkelkode | 091703 S | |
| EAN / GTIN | 7330509891285 | |
| Manufacturer number | 343817418933S | |
| Manufacturer/responsible person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |