This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Herrtröja Yellow Bow 50, ljusblå, Unisex-storlek: 3XL

Article no.: 090288 3XL
  • Tygsammansättning: 60% bomull; 40 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C skontvätt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Yellow Bow 50
Kön Unisex
Tygsammansättning 60% bomull; 40 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 40 °C skontvätt
Kragvidd 48 cm
Färg ljusblå
Unisex-storlek 3XL
Produktslag Tröja

Identification & Classification

Artikkelkode 090288 3XL
EAN / GTIN 7332592204782
Manufacturer number 2905001-500-9
Manufacturer/responsible person New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 OBERAUDORF, Deutschland, www.newwave-germany.de

Beskrivelse

Utförande:

Enfärgad klassisk skjorta resp. blus av finmixtwill med moderna detaljer. Genom den högklass8ga behandlingen håller sig materialet skrynkelfritt och ger en behagligt mjuk bärkänsla. God rörelsefrihet tack vare den delade ryggbesparingen. Utomordentlig färgkvalitet. Snabbtorkande.

Anmärkning:

Kan på förfrågan levereras i fler färger och som kortarms- eller Slim Fit-variant. Se storlekstabellen för mer information om storlek.