Märkbandskassett, Typ: W

Article no.: 085514 W
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Märkbandsbredd 19 mm
bandfärg vit
Bandmaterial Nylon
Produktslag Märkband

Identification & Classification

Artikkelkode 085514 W
EAN / GTIN 071701184894
Manufacturer number 18489
Manufacturer/responsible person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

Industri, flexibelt nylonetikettband. För märkning av ledare, kablar, krympslang och andra runda ytor med permanent vidhäftning. Uppfyller standarderna, provad enligt SAE-, ASTM- och MIL-specifikationer.
DYMO Original IND-märkband för Rhino, flexibel och rivtålig nylon, svart på vitt, 19 mm x 3,5 m.
För påskrifter på ledare, kablar och andra böjda ytor. Flexibla nylonmärkband uppfyller standarderna och fäster övertygande vid kablar, ojämna och grova ytor. Rivbeständiga material skadas vid dragning genom trånga ställen eller kabelkanaler.