{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 54 | |
| ATEX-zon | ingen | |
| tillverkarens beteckning | W4R Work | |
| ljusflöde | 60 lm - 220 lm | |
| brinntid | 2 h - 9 h | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Belysning | LED-modul | |
| CRI värde | 70 | |
| färgtemperatur | 6 000 K - 7 500 K | |
| Antal ingående batterier | 1 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| batterikapacitet | 0,76 Ah | |
| Batterispänning | 3,7 V | |
| totallängd | 163 mm | |
| total bredd | 28 mm | |
| vikt | 91 g | |
| Produktslag | Arbetsbelysning |
| Artikkelkode | 081228 W4R-WORK | |
| EAN / GTIN | 4058205030441 | |
| Manufacturer number | 502733 | |
| Manufacturer/responsible person | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com |