Clips-lampa, Typ: W1R-WORK

Article no.: 081226 W1R-WORK
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
38 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

  • IP-skyddsklass: IP 54

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 54
ATEX-zon ingen
tillverkarens beteckning W1R Work
ljusflöde 60 lm - 220 lm
brinntid 1,5 h - 7 h
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
CRI värde 70
färgtemperatur 6 000 K - 7 500 K
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
batterikapacitet 0,74 Ah
Batterispänning 3,7 V
totallängd 32 mm
total bredd 38 mm
totalhöjd 76 mm
vikt 392 g
Produktslag Arbetsbelysning

Identification & Classification

Artikkelkode 081226 W1R-WORK
EAN / GTIN 4058205032094
Manufacturer number 502810
Manufacturer/responsible person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beskrivelse

Utförande:

Ultrakompakt, kraftfull och mångsidig: Ledlenser W1R Work är den praktiska clipslampan för hantverkare, säkerhetspersonal och gör det självare. Den kan när som helst fästas okomplicerat på t.ex. arbetskläder, mössor eller metallytor. Den beprövade Ledlenser-ljuskvaliteten ger en exakt belysning i två ljusstyrkesteg. Tack vare den 360° vridbara leden och det svängbara lamphuvudet levererar den lilla följeslagaren ljuset där det behövs. Det inbyggda batteriet kan laddas enkelt och snabbt att ladda via USB-C. Bland andra smarta funktioner kan nämnas den noppade ytan som ger ett kraftigt grepp, det praktiska transportlåset och varningsfunktionen för låg batterinivå.
  • Ultrakompakt laddbar clipslampa med två ljusstyrkesteg.
  • 360°-vridbar led och svängbart lamphuvud för exakt och flexibel belysning.
  • Flexibel fastsättning med robust clips eller magnet.
  • Inbyggt litiumjonbatteri; lätt att ladda via USB-C med batteri- och laddnivåindikator.
  • Praktiskt transportlås som skyddar mot oavsiktlig start.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.