{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
| tillverkarens beteckning | P2541 | |
| maximal luftförbrukning | 480 l/min | |
| slagfrekvens | 40 Hz | |
| anslutningsgänga | BSP | |
| Tryckluftsanslutning | 1/4 tum | |
| rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 10 mm | |
| vikt | 2,35 kg | |
| bullernivå | 85 dB(A) | |
| maximala vibrationer enligt EN | 3,1 m/s2 | |
| Längd | 370 mm | |
| Produktslag | Nålrostborttagare |
| Artikkelkode | 079720 P2541 | |
| EAN / GTIN | 7322590037017 | |
| Manufacturer number | 8425010341 | |
| Manufacturer/responsible person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de |