Kälsvetsslip, Typ: KNSE9-150

Article no.: 077765 KNSE9-150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning KNSE 9-150
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 950 W
varvtalsområde 900 min-1 - 3 800 min-1
verktygsfäste M 14
skiv-⌀ 150 mm
vikt 2,7 kg
kabellängd 4 m

Identification & Classification

Artikkelkode 077765 KNSE9-150
EAN / GTIN 4007430298867
Manufacturer number 602265500
Manufacturer/responsible person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beskrivelse

Utförande:

Mycket platt 950-watts svetsslipmaskin för bearbetning av svetsar i rostfritt stål i trånga utrymmen.
  • Dubbel reduktionsväxel för effektiv drift.
  • Avtagbar skyddskåpa som kan justeras utan verktyg.
  • Överbelastningsskydd, mjukstart, återstartskydd.
  • Avstängningskolborstar för att skydda motorn.
  • Vario-Constamatic (VC) helaxelselektronik med justeringshjul: För arbete med materiallämpliga hastigheter som förblir nästan konstant under belastning.
  • Metabo Marathon-motor med patenterat dammskydd för lång livslängd.
  • Robust planetväxel för extra lång livslängd.
  • Remdrivning med lågt underhållsbehov för lång livslängd.

Leveransinnehåll:

Skyddshölje, extra handtag, 1 st. slipnylon-kompaktskiva (150 × 6 × 25.4 mm; medium), 1 st. slipnylon-kompaktskiva (150 × 6 × 25.4 mm; mycket fin), 2 st. slipnylon-kompaktskivor (150 × 3 × 25.4 mm; medium), 1 polerfil inklusive 2 slipremsor och stålplåtfodral.