{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | IRS 18V-30 P-HX | |
| Energiförsörjning | Batteridriven | |
| Antal ingående batterier | 0 | |
| Batterityp | Litiumjon | |
| Batterispänning | 18 V | |
| Tomgångsvarvtal | 0 min-1 - 1 400 min-1 | |
| vikt | 0,7 kg | |
| maximala vibrationer enligt EN | <2,5 m/s2 | |
| typisk användning | Heavy Duty | |
| maximalt vridmoment | 30 Nm | |
| fästprofil verktygshållare | Invändig sexkant |
| Artikkelkode | 074800 ISR1830PHX | |
| EAN / GTIN | 4053423255263 | |
| Manufacturer/responsible person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |