{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Artikelnummer | ⌀ DC | L2 | Lc | L | ⌀ Ds | Prijs per | Prijs incl. BTW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer:
116240 2,5X225
|
116240 2,5X225 | 2,5 mm | 146,3 mm | 150 mm | 225 mm | 2,5 mm |
1 Stuk
|
€ 18,33
|
||
Artikelnummer:
116240 3X150
|
116240 3X150 | 3 mm | 95,5 mm | 100 mm | 150 mm | 3 mm |
1 Stuk
|
€ 13,94
|
||
Artikelnummer:
116240 3X190
|
116240 3X190 | 3 mm | 125,5 mm | 130 mm | 190 mm | 3 mm |
1 Stuk
|
€ 18,56
|
||
Artikelnummer:
116240 3,5X165
|
116240 3,5X165 | 3,5 mm | 109,8 mm | 115 mm | 165 mm | 3,5 mm |
1 Stuk
|
€ 13,94
|
||
Artikelnummer:
116240 3,5X210
|
116240 3,5X210 | 3,5 mm | 139,8 mm | 145 mm | 210 mm | 3,5 mm |
1 Stuk
|
€ 18,71
|
||
Artikelnummer:
116240 4X175
|
116240 4X175 | 4 mm | 114 mm | 120 mm | 175 mm | 4 mm |
1 Stuk
|
€ 14,24
|
||
Artikelnummer:
116240 4X220
|
116240 4X220 | 4 mm | 144 mm | 150 mm | 220 mm | 4 mm |
1 Stuk
|
€ 20,25
|
||
Artikelnummer:
116240 4X280
|
116240 4X280 | 4 mm | 184 mm | 190 mm | 280 mm | 4 mm |
1 Stuk
|
€ 25,49
|
||
Artikelnummer:
116240 4,5X185
|
116240 4,5X185 | 4,5 mm | 118,3 mm | 125 mm | 185 mm | 4,5 mm |
1 Stuk
|
€ 15,48
|
||
Artikelnummer:
116240 4,5X235
|
116240 4,5X235 | 4,5 mm | 153,3 mm | 160 mm | 235 mm | 4,5 mm |
1 Stuk
|
€ 21,25
|
||
Artikelnummer:
116240 5X195
|
116240 5X195 | 5 mm | 127,5 mm | 135 mm | 195 mm | 5 mm |
1 Stuk
|
€ 16,32
|
||
Artikelnummer:
116240 5X245
|
116240 5X245 | 5 mm | 162,5 mm | 170 mm | 245 mm | 5 mm |
1 Stuk
|
€ 21,25
|
||
Artikelnummer:
116240 5X315
|
116240 5X315 | 5 mm | 202,5 mm | 210 mm | 315 mm | 5 mm |
1 Stuk
|
€ 30,72
|
||
Artikelnummer:
116240 5,5X205
|
116240 5,5X205 | 5,5 mm | 131,8 mm | 140 mm | 205 mm | 5,5 mm |
1 Stuk
|
€ 17,86
|
||
Artikelnummer:
116240 5,5X260
|
116240 5,5X260 | 5,5 mm | 171,8 mm | 180 mm | 260 mm | 5,5 mm |
1 Stuk
|
€ 26,64
|
||
Artikelnummer:
116240 6X205
|
116240 6X205 | 6 mm | 131 mm | 140 mm | 205 mm | 6 mm |
1 Stuk
|
€ 17,86
|
||
Artikelnummer:
116240 6X260
|
116240 6X260 | 6 mm | 171 mm | 180 mm | 260 mm | 6 mm |
1 Stuk
|
€ 25,95
|
||
Artikelnummer:
116240 6X330
|
116240 6X330 | 6 mm | 216 mm | 225 mm | 330 mm | 6 mm |
1 Stuk
|
€ 35,19
|
||
Artikelnummer:
116240 6,5X275
|
116240 6,5X275 | 6,5 mm | 180,3 mm | 190 mm | 275 mm | 6,5 mm |
1 Stuk
|
€ 29,80
|
||
Artikelnummer:
116240 6,8X225
|
116240 6,8X225 | 6,8 mm | 144,8 mm | 155 mm | 225 mm | 6,8 mm |
1 Stuk
|
€ 31,34
|
||
Artikelnummer:
116240 7X225
|
116240 7X225 | 7 mm | 144,5 mm | 155 mm | 225 mm | 7 mm |
1 Stuk
|
€ 25,49
|
||
Artikelnummer:
116240 7X290
|
116240 7X290 | 7 mm | 189,5 mm | 200 mm | 290 mm | 7 mm |
1 Stuk
|
€ 32,42
|
||
Artikelnummer:
116240 7,5X225
|
116240 7,5X225 | 7,5 mm | 143,8 mm | 155 mm | 225 mm | 7,5 mm |
1 Stuk
|
€ 28,72
|
||
Artikelnummer:
116240 7,5X290
|
116240 7,5X290 | 7,5 mm | 188,8 mm | 200 mm | 290 mm | 7,5 mm |
1 Stuk
|
€ 37,96
|
||
Artikelnummer:
116240 8X240
|
116240 8X240 | 8 mm | 153 mm | 165 mm | 240 mm | 8 mm |
1 Stuk
|
€ 31,34
|
||
Artikelnummer:
116240 8X305
|
116240 8X305 | 8 mm | 198 mm | 210 mm | 305 mm | 8 mm |
1 Stuk
|
€ 37,73
|
||
Artikelnummer:
116240 8X390
|
116240 8X390 | 8 mm | 253 mm | 265 mm | 390 mm | 8 mm |
1 Stuk
|
€ 56,36
|
||
Artikelnummer:
116240 8,5X240
|
116240 8,5X240 | 8,5 mm | 152,3 mm | 165 mm | 240 mm | 8,5 mm |
1 Stuk
|
€ 40,66
|
||
Artikelnummer:
116240 8,5X305
|
116240 8,5X305 | 8,5 mm | 197,3 mm | 210 mm | 305 mm | 8,5 mm |
1 Stuk
|
€ 58,67
|
||
Artikelnummer:
116240 9X250
|
116240 9X250 | 9 mm | 161,5 mm | 175 mm | 250 mm | 9 mm |
1 Stuk
|
€ 43,43
|