Hydraulisch toebehoren 30 t voor YRH-302

Artikelnummer: Y318-12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer Y318-12
EAN/GTIN 4021176749865
Nummer fabrikant Y318-12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De toebehoren voor holle zuigercilinder worden gebruikt voor de trekkers uit het KUKKO-Hydrauliekprogramma in ambacht, industrie en werkplaats. De handzwengels en middenspindel zijn daarbij voor de holle zuigercilinders van de serie YRH uitgelegd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Max. trekkracht [kN]: 300 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 30 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 33.07
  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Totale lengte [inch]: 15 3/4
  • Diameter tapbout [mm]: 20,5 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)