Verlengstuk, ISO7388-1/-2 ISO40, 25.SK40ISO40L100

Artikelnummer: W140202
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
Artikelnummer W140202
EAN/GTIN 4069739581712
Nummer fabrikant 25.SK40ISO40L100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO40 mm, LPR = 100 mm (A)

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 25.SK40ISO40L100
  • Producttype: Verlengstuk
  • Adapterinterface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapterinterface (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO40
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): ISO40
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G6.3 / 15.000 tpm
  • Koelsmeermiddelinlaat (CNCS) : A
  • Uitsteeklengte (LPR): 100 mm