ER spantang UP, 200 428E UP-Ø13

Artikelnummer: W110689
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
Artikelnummer W110689
EAN/GTIN 4069739552859
Nummer fabrikant 200 428E UP-Ø13
L-nummer L31490 116153
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

ER20 (ISO15488B), d = 12 - 13 mm, UP ≤ 5 µm

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 200 428E UP-Ø13
  • Producttype: Spantang
  • Adapterinterface (ADINTMS): ER20 (ISO15488B)
  • Bevestigingsdiameter (DCONWS): 13 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5 µm
  • Afdichting (SEALP): Nee
  • Type/eenheidsnummer (UNNO): 428E
  • Diameter behuizing (BD): 21 mm
  • Totale lengte (OAL): 31,5 mm