Lage veiligheidsschoen S1 VD PRO 1100 ESD XXB 44

Artikelnummer: VD PRO 1100 ESD XXB 44
Prijs per 1 paar
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
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Veiligheidsklasse S1
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 44
uitneembaar voetbed ja
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VD PRO 1100 ESD XXB 44
EAN/GTIN 4044348506790
Nummer fabrikant VD PRO 1100 ESD XXB 44
L-nummer L00780 503
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Ultralichte microvezel, gecombineerd met ventilatiestructuur op een groot oppervlak voor een aangenaam voetklimaat in de schoen
  • Spatbescherming
  • Aluminium teenbescherming
  • Voering van actief ademend textiel en microvezel
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT ESD
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading -VARIO Multiflex® technologie
  • Loopzool TPU Athletic ESD