simmill VX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Artikelnummer: V28.2013.35 B HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V28.2013.35 B HM
EAN/GTIN 4069769311822
Nummer fabrikant ACWW
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HB, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Technische parameters:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 13,5 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • L1 = 104,0 mm
  • Schroef = ATK6
  • Schroevendraaier = T20T