simmill VX freesplaat, algemeen groeffrezen in lichtgewicht, rechte groefvorm, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Artikelnummer: V28.0300.42 C HF25
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer V28.0300.42 C HF25
EAN/GTIN 4069769310573
Nummer fabrikant ADPFHF25
L-nummer L23830 477
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Algemeen groeffrezen in lichtgewicht, rechte groefvorm
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Technische parameters:

  • w = 3,0 mm (tolerantie +0,02)
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 27,7 mm
  • S = 6,5 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (min. boring) = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm