simmill VX frees, hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ, D=15,875 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Artikelnummer: V28.0.625.14.85 A HM
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer V28.0.625.14.85 A HM
EAN/GTIN 4069769311204
Nummer fabrikant AD9S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX frees
Hardmetaal, ronde schacht, DIN 6535 HA, IKZ
D = 15,875 mm, L2 = 85 mm, D1 = 14,3 mm

Technische parameters:

  • L2 = 85,0 mm
  • Schroevendraaier = T20T
  • L1 = 160,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • Schroef = ATK6

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen