Persluchtgraveerpen met hardmetalen punt , slagsnelheid 36.000/min , aansluitschroefdraad 1/4″ , 5 - 7 bar

Artikelnummer: V.820F
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Slijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer V.820F
EAN/GTIN 3148518303033
Nummer fabrikant V.820F
L-nummer L60130 3584
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met hardmetalen punt voor het graveren van harde materialen (hard staal, steen, glas, keramiek) met 600 slagen/seconde
  • Luchtregeling door draaikrans
  • Geleverd met 1,5 m lange aansluitslang, 1/4″ insteekdraad, standaard punt
  • Cyclusnummer: 36. 000 slagen/min
  • Luchtverbruik bij stationair toerental: 30 l/min
  • Luchtaansluitschroefdraad: 1/4″
  • Werkdruk: 5 - 7 bar
  • Geluidsniveau: 78,4 dBA

Kenmerk:

  • H [mm]: 17
  • L [mm]: 160
  • [kg]: 0,220