Expandeerbussen nr. 9 voor lagertrekker , inwendige draad M16 , trekkracht max. 315 kN , RFID-chip , set, 2 st.

Artikelnummer: U.23D22
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
Producttype Kogellagertrekker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer U.23D22
EAN/GTIN 3148510668420
Nummer fabrikant U.23D22
L-nummer L60130 10612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met RFID-chip zodat het in de werkplaats weer terug te vinden is
  • De geïntegreerde chip garandeert een gemakkelijke terugvindbaarheid en maximale duurzaamheid, zonder verlies van de ergonomie van het gereedschap
  • Radio-identificatie vereist de juiste opruimapparatuur
  • Gebruik met 3/8″ en 1/2″ omkeerbare ratels en aandrijfvierkantjes

Kenmerk:

  • d [mm]: 22,0
  • Nr: 9
  • Met binnendraad: M16
  • T [kN]: 315
  • [g]: 315
  • [kg]: 0,315