Inzetstuk voor hardmetalen frezen - RPMT10T3M0ER-GM CA6535

Artikelnummer: TMA01600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TMA01600
EAN/GTIN 4960664706570
Nummer fabrikant TMA01600
L-nummer L22140 432
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inzetstuk voor hardmetalen frezen - RPMT10T3M0ER-GM CA6535

Kenmerk:

IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 3.97 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 10 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 11 Degree
Grootte: 10T3
Graad: CA6535
Spaanbreker: GM
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GM
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): M
HAND (GTC - hand invoegen): N
Omschrijving: RPMT