Beitelhouder - KGDR2525M-4T25

Artikelnummer: THT03881
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer THT03881
EAN/GTIN 4960664614882
Nummer fabrikant THT03881
L-nummer L22860 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beitelhouder - KGDR2525M-4T25

Kenmerk:

CNSC (GTC - typecode koelvloeistof instappen): 0
CXSC (GTC - stijlcode koelvloeistofuitgang): 0
CW (GTC - lengte snijrand): 4 mm
WF (GTC - functionele breedte): 23.3 mm
Schachthoogte (H): 25
Schachtbreedte (B): 25
B (GTC - schachtbreedte): 25 mm
CDX (GTC - snijdiepte maximaal): 25 mm
H (GTC - hoogte schacht): 25 mm
HF (GTC - functionele hoogte): 25 mm
KAPR (GTC - snijhoek van gereedschap): 90 Degree
Totale lengte (OAL): 150
LF (GTC - functionele lengte): 150 mm
OAL (GTC - totale lengte): 150 mm
CZCMS (GTC - Aansluitgrootte code machinezijde): 2525
Groefdiepte: 25,0
Groefbreedte: 4.00-5.00
Hoofdlengte (links): 40,5
MIID (GTC - identificatie Master wisselplaat): GDM4020N
HAND (GTC - snijrichting): R
Type: Right